HAGER - Diferencial 2P 40A 300mA selectivo HI

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Diferencial 2P 40A 300mA selectivo HI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CPH240M

Ref.Sonepar

158029

EAN

3250611612445

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

3.2 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

RAL-número (semejante):

7005

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial 2P selectivo con corriente nominal de 40A y regulable de 300mA. Este interruptor dispone de una tensión de 230V AC y de sección de conexión en cable flexible y de 16mm² y rígido de 25mm². Así, la pieza cuenta con una potencia total disparada en IN de 3,2W y con temperatura de funcionamiento de -25 a 40°C. Además, junto a esta pieza con protección grado de protección IP20 y diferencial HI, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER