HAGER - Diferencial 4P 100A 300mA tip A s

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Diferencial 4P 100A 300mA tip A s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 100 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CPA684M

Ref.Sonepar

1196165

EAN

3250610062371

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

100 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

21.48 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...50 mm²

RAL-número (semejante):

7005

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial 4P 100A 300mA tip A s

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER