HAGER - DIFUSOR VITORIA PC 2M NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CFB540E
Ref.Sonepar
1035812
EAN
3250611627913
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
3.31 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
B
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
5 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
70 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
RAL-número (semejante):
7005
Prueba de explosión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


