HAGER - Doble interruptor con enclavamiento persianas basculantes 10/250

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Doble interruptor con enclavamiento persianas basculantes 10/250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Interruptor de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica -

  • Controlable de forma electrónica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303520

Ref.Sonepar

97848

EAN

4011334023371

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Interruptor de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de módulos (sistema modular):

0

Mecanismo doble interruptor basculante para persianas con unas dimensiones de 70,8mm de alto y 70,8mm de ancho, así como una profundidad de 41mm. Cuenta con unos valores de corriente y tensión nominales de 10A y 250V. Este producto pertenece a una serie de mecanismos que complementan al resto de productos pertenecientes a las distintas familias Berker, bienes diseñados para el control inteligente de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER