HAGER - Doble tecla flechas para persiana 1 blanco - 16258982
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16258982
Ref.Sonepar
97855
EAN
4011334278344
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
1013
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Anchura:
55.7 mm
Altura:
54.9 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


