HAGER - domovea plus

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - domovea plus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TJAS471

Ref.Sonepar

1303628

EAN

3250610013045

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

6

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

500

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo potencia:

9.2 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

domovea plus

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER