HAGER - DPS PV 1000V DC Imax 40kA - SPV340

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - DPS PV 1000V DC Imax 40kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - sí

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SPV340

Ref.Sonepar

1283370

EAN

3250615514967

Configuración del sistema DC:

sí

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

sí

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

no

Configuración del sistema otro:

sí

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

15 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

40 kA

Tensión nominal CC:

1000 V

Tensión continua máxima CC:

1170 V

Voltaje máx. PV:

0 V

Nivel de protección contra tensión:

3.7 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

3.7 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

3.7 kV

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

2 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

3 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER