HAGER - Eje prol. mando embrag.(150 mm),100/160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC114
Ref.Sonepar
1028825
EAN
3250613140687
Longitud:
150 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Eje prolongación de mando embrague (150 mm), 100/160A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


