HAGER - Eje prolongado para mando embrague 100/160A 200mm - HZC115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC115
Ref.Sonepar
492166
EAN
3250613140694
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Eje prolongación de mando embrague 100/160A. Así, junto a este eje prolongado que dispone de una longitud de 300mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


