HAGER - Eje prolongado para mando embrague 160/630A 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 10 mm
Anchura de sección transversal - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC101
Ref.Sonepar
438306
EAN
3250613362553
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
10 mm
Anchura de sección transversal:
10 mm
Eje prolongado para mando extraíble para HI452 a HI454. Así, junto a este eje prolongado que dispone de una longitud de 200mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


