HAGER - Eje prolongado para mando embrague 40/80A 150mm - HZC111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Altura de sección transversal - 5 mm
Anchura de sección transversal - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC111
Ref.Sonepar
599487
EAN
3250613140656
Longitud:
150 mm
Altura de sección transversal:
5 mm
Anchura de sección transversal:
5 mm
Eje prolongación de mando embrague 40/80A. Así, junto a este eje prolongado que dispone de una longitud de 150mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


