HAGER - Eje prolongado para mando embrague 80/160A 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 8 mm
Anchura de sección transversal - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC103
Ref.Sonepar
599486
EAN
3250613362300
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
8 mm
Anchura de sección transversal:
8 mm
Eje prolongación mando embrague de 100-160A. Así, junto a este eje prolongado que dispone de una longitud de 150mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


