HAGER - Eje prolongado para mando embrague 800/1600A 320mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 320 mm
Altura de sección transversal - 15 mm
Anchura de sección transversal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HZC106
Ref.Sonepar
775016
EAN
3250613362331
Longitud:
320 mm
Altura de sección transversal:
15 mm
Anchura de sección transversal:
12 mm
Eje prolongación de mando embrague 800 a 1600A. Así, junto a este eje prolongado que dispone de una longitud de 320mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


