HAGER - Elemento de encofrado plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro - 122 mm
Longitud - 300 mm
Anchura - 300 mm
Altura - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SER02
Ref.Sonepar
1231915
EAN
4012740027656
Forma:
Redondo
Diámetro:
122 mm
Longitud:
300 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
155 mm
Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


