HAGER - Embarrado tetrapolar 400A para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE21D3
Ref.Sonepar
41334
EAN
3250616150577
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
40 mm
Altura de busbar:
6 mm
Grosor de busbar:
25 mm
Tensión máxima nominal:
400 A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


