HAGER - EMBARRADO TETRAPOLAR 400A PLETINAS 30X5 MM PARA ARMARIOS UNIVERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE31D3
Ref.Sonepar
1011996
EAN
3250616151536
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
60 mm
Altura de busbar:
5 mm
Embarrado tetrapolar 400A pletinas 30x5mm para armarios Univers. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


