HAGER - Embarrado tetrapolar 450mm 630A para armarios Univers - UE31D6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 125 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UE31D6
Ref.Sonepar
863369
EAN
3250616151024
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
125 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
50 mm
Altura de busbar:
10 mm
Grosor de busbar:
30 mm
Tensión máxima nominal:
630 A
Embarrado tetrapolar 450mm 630A para armarios Univers. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.


