HAGER - Entrada estanca para tubo y cable gris - WNA691
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7011
Apto para caja al ras de equipo de conmutación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNA691
Ref.Sonepar
351125
EAN
3250617174916
Modelo:
Cerrado
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Apto para caja al ras de equipo de conmutación:
sí
Entrada para tubo y para cable de color gris. Este accesorio de montaje clipado se caracteriza por disponer del grado de protección IP55. Así, la entrada se enmarca dentro de la línea Cubyko, serie que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales, todo ello sin sacrificar en funcionalidad. Entre sus características, destaca la resistencia y adaptabilidad a diferentes entornos, así como la diversidad del producto y la di versad de opciones según las características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


