HAGER - Escuadra fijación (4u)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Escuadra fijación (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Soporte de fijación

  • Accesorio - sí

  • Material - Acero

  • Anchura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FL450A

Ref.Sonepar

599477

EAN

3250610671740

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Soporte de fijación

Accesorio:

sí

Material:

Acero

Anchura:

30 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

30 mm

Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios OrionPlus. Así, este juego se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER