HAGER - ESCUADRA PARA SOPORTES PERFORADOS QUADROEVO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Anchura - 42 mm
Altura - 46 mm
Profundidad - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC000FU
Ref.Sonepar
948351
EAN
3250616378360
Tipo de accesorio:
Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Anchura:
42 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


