HAGER - Estación meteorológica KNX Easy

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Estación meteorológica KNX Easy

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TXE531

Ref.Sonepar

430016

EAN

3250616046016

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Estación meteorológica KNX Easy. Ostenta unos valores eléctricos tales como 80mA de corriente nominal y una tensión auxiliar de 24V. Para llevar a cabo su instalación, el montaje ha de llevarse a cabo en superficie. Se presenta con unas dimensiones de 96x77x118mm. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación Easy, un modo de configuración sencillo de instalar y configurar para residencias y pequeños terciarios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER