HAGER - Estación meteorológica KNX GPS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Conexión de bus incluida - sí
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TG053A
Ref.Sonepar
492301
EAN
3250615879806
Método de montaje:
Otros
Conexión de bus incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Estación meteorológica KNX GPS diseñado para la medición del viento, de precipitaciones, de temperatura y de la luminosidad. Este modelo está diseñado de cara al montaje sobre superficie. Cuenta con un valor de corriente nominal de 80mA. En cuanto a su capacidad de medición, ostenta un rango de medida de velocidad de 0 a 35m/s, un rango de temperatura de -30 a 80°C y de fuerza del viento de 0 a 35Bft. Se presenta con unas dimensiones de 77x96x118mm. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


