HAGER - EVCS witty one trifásico 1x11kW 6,5m

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Intervalo de tensión primaria - 230...400 V

  • Frecuencia - 50/60 Hz

  • Potencia nominal de conexión - 11 kW

  • Número de unidades de carga - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR111C

Ref.Sonepar

1277103

EAN

3250610103470

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Intervalo de tensión primaria:

230...400 V

Frecuencia:

50/60 Hz

Potencia nominal de conexión:

11 kW

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

11 kW

Anchura:

250 mm

Altura:

370 mm

Profundidad:

150 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

0

Número de tomas de corriente Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo GB AC:

0

Número de conectores del vehículo GB DC:

0

Número de tomas de corriente GB:

0

Número de salidas de enchufe Tipo 3:

0

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

0

Número de tomas corriente CEE:

0

Con caja de conexiones para la casa:

no

Número de tomas de corriente domésticas:

0

Número de diferenciales tipo A:

0

Longitud del cable de carga:

6.5 m

Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:

Número de diferenciales tipo B:

0

Detección de corriente residual CC:

Detección de soldadura de contactores:

Con interruptor automático:

no

Enlazable a red vía Wi-Fi:

no

Estandar radio 5G:

no

Con contador de energía:

no

Con interruptor de llave:

no

Con lector tarjetas RFID integrado:

Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):

no

Gestión de carga estática integrada:

no

Apto para la gestión de carga dinámica:

no

Enchufar y cargar (ISO 15118):

no

Con visualizador:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK08

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Funcionamiento y configuración por app:

Exportación de registros de carga:

Sección transversal del conductor conectable:

2.5...10 mm²

Backend incluido:

no

Con contador de energía compatible con MID:

no

Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6,5m

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER