HAGER - Expansionador unión para armario 18 ancho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 393 mm
Altura - 90 mm
Grosor - 85 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ748
Ref.Sonepar
299594
EAN
3250616667488
Modelo:
Otros
Anchura:
393 mm
Altura:
90 mm
Grosor:
85 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Expansionador de unión para cajas estancas Vector de 18 módulos de ancho. Este accesorio de color gris RAL 7035 dispone de unas dimensiones de 393x85mm. Así, junto a esta pieza, VETOR VE ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


