HAGER - Extensión LF 40/60x90 SIMON-27 (bolsa 10u)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Extensión LF 40/60x90 SIMON-27 (bolsa 10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 65 mm

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF71S0999010

Ref.Sonepar

492057

EAN

4012740902267

Longitud:

65 mm

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

Con área para etiqueta:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Adaptador 1 mecanismo Simón 27 fabricado ABS. Este accesorio de color blanco nieve RAL9010 está indicado para canal LF con 90mm de ancho y viene suministrado en bolsa de 10 unidades. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER