HAGER - Fondo Quadro4 1200x620mm - FC215

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Fondo Quadro4 1200x620mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Anchura del edificio para armario integrado - 620 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 270 mm

  • Anchura - 620 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FC215

Ref.Sonepar

43014

EAN

3250612532179

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Anchura del edificio para armario integrado:

620 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

270 mm

Anchura:

620 mm

Altura:

1200 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Número de unidades de altura:

8

Con cierre:

no

Fondo para armarios Quadro4 con unas dimensiones de 620x1200x260mm. Este fondo fabricado en acero de color blanco y superficie acabado brillante dispone de 8 filas de caja y de protección Clase I e índice contra choques mecánicos IK08. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.