HAGER - Fondo Quadro4 1350x370mm - FC116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura del edificio para armario integrado - 370 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 270 mm
Anchura - 370 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC116
Ref.Sonepar
60427
EAN
3250612531288
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura del edificio para armario integrado:
370 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Anchura:
370 mm
Altura:
1350 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
9
Con cierre:
sí


