HAGER - Fondo Quadro4 1800x620mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura del edificio para armario integrado - 620 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 270 mm
Anchura - 620 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC219
Ref.Sonepar
56103
EAN
3250612532193
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura del edificio para armario integrado:
620 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Anchura:
620 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
12
Con cierre:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


