HAGER - Fuente de alimentación 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0 A
Intensidad máx. de salida 3 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TGA200
Ref.Sonepar
129574
EAN
3250615979964
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
1 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
16 VA
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Anchura integrada:
72 mm
Altura integrada:
68 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
1
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


