HAGER - Fuente de alimentación 24V DC 2,5A a 70°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 23.28...24.72 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0 A
Intensidad máx. de salida 3 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HTG911H
Ref.Sonepar
351021
EAN
3250613114480
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
23.28...24.72 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
2.5 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
196...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
196...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Anchura integrada:
71 mm
Altura integrada:
93 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
71 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
63 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


