HAGER - Fuente de alimentación 640mA - TXA112

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Fuente de alimentación 640mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TXA112

Ref.Sonepar

174561

EAN

3250616049444

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Con indicación LED:

sí

Tensión de bus acumulable:

no

Número de bobinas integradas:

1

Número de líneas para alimentación:

1

Intensidad máx. de salida:

640 mA

Fuente de alimentación en color gris con unos valores de corriente y tensión de salida de 640mA y 30V DC, así como una frecuencia de 50/60Hz. Cuenta con portaetiquetas, iluminación led roja y protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER