HAGER - GUARDAMOTOR 6kA 0,63-1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.63...1 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 12.4...18.6 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MM505N
Ref.Sonepar
60369
EAN
3250614435188
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.63...1 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
12.4...18.6 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.12 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.25 kW
Pérdida de potencia:
5.33 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
150 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
140 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


