HAGER - Guía corredera para armario poliéster FL302B/FL307B - FL672E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 235 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL672E
Ref.Sonepar
665776
EAN
3250610673225
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
235 mm
Altura:
45 mm
Guías correderas para armarios de poliéster OrionPlus FL302B / FL307B. Así, estas guías se enmarcan dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


