HAGER - Guía redonda 1m gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 70 mm
Anchura - 70 mm
Longitud - 960 mm
Sección transversal útil - 2120 mm²
Radio de curva inferior horizontal - 275 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RK17035
Ref.Sonepar
226504
EAN
4012002247297
Altura:
70 mm
Anchura:
70 mm
Longitud:
960 mm
Sección transversal útil:
2120 mm²
Radio de curva inferior horizontal:
275 mm
Radio de curva inferior vertical:
70 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP00
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


