HAGER - ID reconexión auto. 4P 25A 30mA 7m PRO

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - ID reconexión auto. 4P 25A 30mA 7m PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDA425SP

Ref.Sonepar

1285836

EAN

3250611653134

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

0 kA

Equipos adicionales acoplados en la entrega:

Unidad de control con cierre automático

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

7

Profundidad constructiva:

74 mm

Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 30mA 7módulos versión PRO

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER