HAGER - Indicador consumo (incluye TI)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Indicador consumo (incluye TI)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TE332

Ref.Sonepar

167917

EAN

3250615853318

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Medidor de energía

Tipo de conexión:

Transformable

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

sí

Clase de precisión:

3

Indicador consumo con TI. Este transformador de corriente toroidal ostenta un rango de medición que abarca desde los 0,2 hasta los 90A. Presenta unas dimensiones de 14mm de alto y ancho de la abertura. Dispone de iluminación led de cara al control por salida. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER