HAGER - Indicador luminoso para pulsador E10 230V 1,35mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1601
Ref.Sonepar
318107
EAN
4011334016984
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
0.00135 A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


