HAGER - Int. aut. PW1600, 4P4D, 50kA ,1250A, LSI - HMQ981JR

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Int. aut. PW1600, 4P4D, 50kA ,1250A, LSI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Pérdida de potencia - 68.4 W

  • Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMQ981JR

Ref.Sonepar

1259680

EAN

3250613251390

Intensidad permanente nominal Iu:

1250 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Pérdida de potencia:

68.4 W

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 4P4R, 50kA, 1250A, LSI

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER