HAGER - INT. DE MANIOBRA MANDO ROTATIVO 3P 80A - HAC308

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - INT. DE MANIOBRA MANDO ROTATIVO 3P 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HAC308

Ref.Sonepar

1171301

EAN

3250613140281

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

415 V

Tensión de funcionamiento nominal:

380...415 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

80 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

80 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

1.5 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

36 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

52 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

50 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Gris

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

52.5 mm

Altura:

76 mm

Profundidad:

69 mm

Anchura en módulos:

3

Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER