HAGER - INT. HOR. DIARIO 16A, CON RESERVA 200H - EHN111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHN111
Ref.Sonepar
917131
EAN
3250617201087
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
120
Autonomía en años:
0.014
Precisión por día:
1 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
División de desplazamiento de programa 1:
30 min
División de desplazamiento de programa 2:
30 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
180 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
3
Anchura:
54 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


