HAGER - Int. rot. persianas, 1p, R.CLASSIC, bpb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Interruptor de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38112189
Ref.Sonepar
1307079
EAN
4011334489337
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Interruptor de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
0
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


