HAGER - Interruptor auto combinado protección contra sobretensiones 2P 6kA Curva C 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 240 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SP225G
Ref.Sonepar
1288980
EAN
3250615513595
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
240 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
74.73 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Corriente nominal de los contactos auxiliares:
25 A
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


