HAGER - Interruptor automático 3P 16A curva-C 6kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUN316A
Ref.Sonepar
98895
EAN
3250614326714
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
8.2 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


