HAGER - Interruptor automático caja moldeada h3+ P160 3P3D 160A 40kA relé TM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 40 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...160 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 960...1600 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HNS160DC
Ref.Sonepar
713385
EAN
3250613177867
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
40 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
100...160 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
960...1600 A
Pérdida de potencia:
42.3 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


