HAGER - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAJA MOLDEADA H3+ P250 3P3D 630A 50KA RELÉ LSI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 375...6300 A
Pérdida de potencia - 131.6 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMW630JR
Ref.Sonepar
1065601
EAN
3250613198237
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
375...6300 A
Pérdida de potencia:
131.6 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


