HAGER - Interruptor automático caja moldeada h3+ P630 4P4D N0-50-100% 400A 40kA Energy

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor automático caja moldeada h3+ P630 4P4D N0-50-100% 400A 40kA Energy

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 218.4...4000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

548 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HNW401NR

Ref.Sonepar

831547

EAN

3250613197643

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

218.4...4000 A

Pérdida de potencia:

57.8 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático caja moldeada h3+ P630 4P4D con corriente eléctrica de 400A. Así, este interruptor automático se caracteriza por disponer de un poder de corte de 40kA. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y funcionalidad con un diseño innovador y atemporal.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER