HAGER - Interruptor automático general+limitador sobretensión permanente 2P 32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 32 A
Tasa de voltaje - 230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MZ232V
Ref.Sonepar
78450
EAN
3250614562327
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
32 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
3
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


