Fin de vida

HAGER - INTERRUPTOR AUTOMATICO -MP 2 POLOS 40A CURVA ICP-M

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - INTERRUPTOR AUTOMATICO -MP 2 POLOS 40A CURVA ICP-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - Otros

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

27 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MP240P

Ref.Sonepar

492226

EAN

3250614324758

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Instalación a ras:

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático magnetotérmico serie MP-N, 2P, 40A, ICP-M, 6KA

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER