HAGER - Interruptor automático X160 4P4D 40kA 63A TM regulable fijo

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor automático X160 4P4D 40kA 63A TM regulable fijo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...415 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...63 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HNA064H

Ref.Sonepar

351014

EAN

3250613130961

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

220...415 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...63 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1000...1000 A

Pérdida de potencia:

30 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático de caja moldeada x160 4P4D y corriente de 63A. Este interruptor regulable fijo dispone de una conexión en cable rígido 4/95mm² y de sección de conexión en cable flexible de 4/70mm². Además, la pieza con tensión de empleo de 220/415V AC cuenta con una temperatura de funcionamiento de -25 a 70°C y con categoría de empleo A. Además, este interruptor con disparo TM se enmarca dentro de la gama x160, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER