HAGER - Interruptor con fusible 10,3x38 20A 380V 2P - L96200

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor con fusible 10,3x38 20A 380V 2P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 380 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

42 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

L96200

Ref.Sonepar

574765

EAN

3250610100394

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

380 V

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Apto para fusibles:

10x38 mm

Número de polos:

2

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Entrada de cable:

Encima/debajo

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Compatible para montaje de busbar:

no

Tipo de elemento de control:

Otros

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor con fusibles serie L900 con unas dimensiones de 10,3x38mm. Este accesorio 2P dispones de una tensión asignada de empleo de 380V y de una corriente nominal de 20A. Así, junto a este interruptor, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios. Asimismo, el producto está disponible en diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER